ミニクローラ運搬車(標準タイプ) MC96RS,XJ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11122347 品番MC96RS,XJ(大箱セル付仕様)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800

荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬ができます。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状が変えられます。
セルスタートで始動がラクラク!リチウムイオンバッテリ。自然放電が少なく、また自己充電するため、 別体充電器による充電は不要です。
安全に運べて使いやすい「安心機構」
エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。
始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。
L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。
前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。
万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。
荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。
接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。
振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。
OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。
あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。

用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に 仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):ダンプ時100・走行時350●総排気量(L[cc]):0.126[126] 長さ(mm)クローラ・接地:760 幅(mm)幅:180 型式荷台:箱型3方開き 全長(mm)削除、機体:1865 質量(kg)機体:190 形式主クラッチ:ベルトテンション 全高(mm)機体:890 構造荷台:アシスト式無段階フリーロック手動ダンプ 角度(°)ダンプ:40 外幅寸法(mm)クローラ:680 ブレーキ形式内部拡張式 燃料タンク容量(L)2.5 エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン 始動方式セルスタータ式 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2] エンジン型式GB131LL エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン 走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5〜4.0、後進:1.5〜3.2 地上高さ(mm)最低:105、荷台:1050 変速段数前進2・後進2 側板高さ(mm)荷台:180 変速ギヤ選択
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする