ビルジポンプ セット品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 11123765 品番 M12-20BG DC12V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

カラ運転心配なしのオートストップ機能
結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ

質量(kg)1.9 電流(A)20 電圧(V)DC12 最大吐出量(L/min)20 時間【自吸】2〜5秒 口径(mm)【吸入・吐出】17 最大自吸力(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする