マリンテック
マリンテックの 舶用補機
マリンテックの 船用ポンプ
ビルジポンプ セット品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
11123781
品番
M24-20BG DC24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カラ運転心配なしのオートストップ機能
結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ
質量(kg)
1.9
電流(A)
10
電圧(V)
DC24
最大吐出量(L/min)
20
時間
【自吸】2〜5秒
口径(mm)
【吸入・吐出】17
最大自吸力(m)
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11123781
M24-20BG DC24V
62389796
M24-20BG
オリジナル ビルジポンプ セット品 DC24V
マリンテック
1式
¥
20,980
税込
¥
23,078
品番が変更になりました