マリンテック
マリンテックの 舶用補機
マリンテックの 船用ポンプ
ビルジポンプ 本体のみ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
11123790
品番
M12-20BGS DC12V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
カラ運転心配なしのオートストップ機能
結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ
質量(kg)
1.9
備考
付属品なし
電流(A)
20
電圧(V)
DC12
最大吐出量(L/min)
20
時間
【自吸】2〜5秒
口径(mm)
【吸入・吐出】17
最大自吸力(m)
1