600VCV3.5SQx2C 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 11123935 600VCV3.5SQx2C 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 11123935 600VCV3.5SQx2C 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 11123935

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 導体公称断面積(mm2)3.5 芯数(C)2 全長(m)20 注文コード11123935 品番600VCV3.5SQx2C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は導体公称断面積・芯数・全長など206種類から選べます 他の種類を見る

一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。

種類電力ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)2.4 全長(m)20 シース厚(mm)1.5 概算質量(kg/km)160 規格JIS C 3605 許容温度(℃)(導体最高)90 定格電圧(V)600 許容電流(A)39 仕上外径(Φmm)11.5 周囲温度(℃)40 絶縁体厚さ(mm)0.8 識別黒、白(自然色) 適合規格<PS>E 導体公称断面積(mm2)3.5 導体構成(本/mm)7/0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
高圧受電設備の応急復旧
敦賀電力保安サービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

CVTケーブルに比べて入線作業が容易で外傷に強い。直埋設工事に有利。

2025-10-17
用途:
電気配線に使用

丸端つけて配線したけど作業性も良くて線の曲がりも問題なかった。

2024-10-29
用途:
化学実験室の装置の配線
国立大学法人千葉大学 様 (教育・研究機関)

電線自体がかなり太くて、使用には安心して使っています。配線するときに、電線自体を曲げたり固定するのになかなか工具でも力が入りましたが、それ以外は大変安心、また長持ちしそうな製品です。

2024-09-22
用途:
エアドライヤー設置 電源ケーブルに使用
スズテック 様

自宅へ配送頂き 有難うご座います。
今後も 電源ケーブル他 利用致します。

対象商品:
11124032
2024-09-13
用途:
電線延長
川瀬工業株式会社 様

200vコンセントを延長するために購入しました。柔らかく引き回しがし易い商品です。

対象商品:
85945596
2023-06-25
用途:
本屋と蔵との屋外架橋配線での使用
その他業種

本ケーブルはCVケーブルです。(モノタロウさんには線種をきっちり書いて欲しいです)
電気工事士2種を独学で取得し、旧家の電気配線を点検していたところ、本屋と蔵をつなぐ古い架橋配線がVVFケーブルでつながれている&数十年たって被膜露出しており銅線見えていることから交換を決定。
屋外のため、フレキ管で保護したうえで再施工が理想ですが無理なためCVケーブルを探すも近くのホームセンターや電材屋にはおいていないので探していたらモノタロウさんで扱っていてめっちゃ助かりました!(VVFやVCTは置いているが屋外耐光用のCVケーブルを扱っているのはほとんどない)
購入後、無事に施工出来て非常に満足しています。
滅多に使われない電線をそろえてくれるモノタロウさんに感謝です。

対象商品:
85945772
2023-02-21
用途:
電動機の配線更新
建設業・工事業

納期通りに納入され、特に問題もなく配線施工できました。次回も同様な施工がある場合に手配をお願いしたいと思っております。

対象商品:
85946043
2022-01-29
用途:
コンプレッサー動力配線
横山電機 様 (製造業)

ケーブルの品質も大変に満足がいくものでした。
施工作業も問題なく、お客様に引渡しが出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする