※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カップ麺 日清麺職人 醤油 日清食品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(87g×12個) 注文コード11124228 品番-
参考基準価格(税別)¥2,064 販売価格(税込) ¥2,158
販売価格(税別)
1,998

素材のこだわりぎゅっと!国内醸造丸大豆醤油を使用し、醤油の風味とコクが豊かな醤油スープは、全粒粉入りごちそうノンフライ麺との相性も抜群です。麺に ""昆布の旨み"" をプラス! だしがきいたより奥深い一杯に。具材はメンマ、のり2枚、花形カマボコ、ネギ。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいてもスぺパ良く便利です。
「日清麺職人」シリーズは、小麦の風味が感じられる全粒粉入りの「ごちそうノンフライ麺」が特長で、お手頃な価格と相まって主婦層を中心にご好評をいただいています。

種別ラーメン 質量(g)100 種類即席カップめん シリーズ麺職人 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×144 内容量(g)87 保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください 使用の目安お湯の目安量:370ml 原材料めん(小麦粉(国内製造)、食塩、小麦全粒粉、しょうゆ、こんぶエキス、卵粉、大豆食物繊維、植物油脂、チキン調味料)、スープ(しょうゆ、チキンエキス、鶏脂、植物油脂、たん白加水分解物、食塩、チキン調味料、香辛料、糖類、香味油、メンマ調味油、メンマパウダー)、かやく(味付メンマ、のり、魚肉練り製品、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、かんすい、カラメル色素、リン酸Ca、増粘多糖類、香料、マリーゴールド色素、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE)、クチナシ色素、ビタミンB2、ベニコウジ色素、ビタミンB1、香辛料抽出物、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む) アレルギー小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、豚肉 入数(個)12 栄養成分(1食(87g)当たり)エネルギー:283kcal、たんぱく質:8.2g、脂質:4.2g、炭水化物:53.1g、食塩相当量:5.2g、ビタミンB1:0.24mg、ビタミンB2:0.36mg、カルシウム:134mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする