ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 11124346 品番 ラバロンVCT3.5SQx4C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)4 導体外径(Φmm)2.5 全長(m)20 シース厚(mm)2 仕上外径(Φmm)13.9 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E 導体公称断面積(mm2)3.5 導体構成(本/mm)45/0.32 導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.24 用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
発電機からの電源供給
サービス業

電源供給ケーブルが思ったより加工をしやすい商品でした。

2024-11-01
用途:
コードリール修理

VCT被覆なのにゴムっぽい質感と柔軟性が特徴。
線間充填と外装被覆が一体なので被覆処理(外皮剥き)には注意が必要です。
表面は通常のビニル被覆と比べてもツヤが無く、ゴムの質感が強く出ている外装ですが粘着性のような感じは少ないです。耐候性・耐油性・引きずった場合の傷耐性が気になるところです。刃物による切込み耐性は低いようなので、金属切粉が多い場所で使用するのは向かないかもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
44118386
2025-01-05
用途:
外構工事用の延長コードとして

両端にパナソニックのゴムプラグをつけて延長コードを作成しました。VCTでありながらとてもしなやかで扱いやすい。

対象商品:
44118149
2024-06-04
用途:
制御線補修
有限会社平井電設 様

想像していたより柔らかく驚きました。あとは耐久性に期待です。

対象商品:
44118167
2023-11-27
用途:
店舗照明の配線
建設業・工事業

店舗照明の配線に使用しました。
隠蔽配線ではなく、意匠としてあらわして使うのに黒く、丸い断面のもの探して
こちらを選びました。
丈夫なのに、なりに合わせて、くねくねとクセなく柔らかく曲がってくれるので重宝しました。

1人が参考にしています
対象商品:
11124355
2024-01-16
用途:
大容量延長コード用
農・林・水産業

この柔軟性と対衝撃性それに芯線の出し良さには満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
11124346
2020-04-29
用途:
舞台照明
glow 様 (サービス業)

50mバージョンがあれば
良いかなと思いました

良い購入が出来ました

対象商品:
11124364
2019-08-24
用途:
電源延長

ゴムキャブタイヤケーブル並みに柔軟性がある。商品説明には色:灰とあるが現物は写真の通り黒

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする