テクノ月星
テクノ月星の 入浴関連
テクノ月星の 入浴介助用品
テクノ月星の その他入浴介助用品
バイオクッション
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
16
色
グリーン
注文コード
11124560
品番
BO-K
参考基準価格(税別)
¥96,400
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・色
など
220
種類から選べます
他の種類を見る
防炎配合(EO-870767)、防カビ配合
用途
学校、保育園の校庭や土間など、プール(屋内、屋外プールのプールサイド、更衣室など)、
工場、介護関係 (立ち作業、ベットまわりなど)、遊具関係(滑り台、スプリング遊具など)
厚さ(mm)
16
色
グリーン
長さ(m)
4
幅(m)
1
注意
※クッション材ですがあくまでケガ・事故を予防する製品であり完全にケガ・事故をしなくなくなるわけではないのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可の商品となります。
※発泡製品のため製法工程の関係上、形状、外観、色調に多少の個体差が生じます。
※寸法については幾分大きくカットしております。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません