※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレア配管セット SPH

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 長さ(m)(銅管・保温材)4 注文コード11125466 品番SPH-234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,100
この商品は長さなど7種類から選べます 他の種類を見る

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。

付属品
フレアナット(キャップ付):1/4×2個・3/8×2個
ウォールキャップ(UWC-60):1個
非粘着テープ(50mm幅):18m
粘着テープ(19mm×5m):1巻
片サドル(KS-20):4個
木ビス(Φ3.5×25mm):5本
シールパテ(200g):1個
ドレンホース(14Φ):2m
長さ(m)(銅管・保温材)4 対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
注意
※VVFケーブルは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11125466 SPH-234 35805786 SPH-F234 フレア配管セット SPH 因幡電工 フレア配管セット SPH 因幡電工 1セット 9,598 税込10,558 メーカーモデルチェンジにより品番が変更となりました。 付属のドレンホースの長さが2mから3mに変更されました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35805786
2024-04-20
用途:
DIYのエアコン設置
中尾ポンプ 様 (建設業・工事業)

改良点というか要望ですが、テープはそれぞれ2巻き欲しいです。また、ドレンホースに蒸し混入防止のエンドキャップがあると嬉ですね。商品自体に問題はありませんでした。

対象商品:
35827662
2020-09-17
用途:
エアコン設置
自動車・二輪車・自転車関連業

定番購入商品です。フレア加工面倒で精度の高い製品が安心して工事できます。又必要な時に注文します。

対象商品:
22911902
2020-06-15
用途:
ルームエアコン取付

フレア管のフレア部分からのガス漏れ防止に「ナイログ、注文コード40968977」をお勧めします。

8人が参考にしています
対象商品:
22911884
2019-08-12
用途:
DIYでエアコン交換時に使用

素人がエアコンに触るときにセットものを買うのは、欠品を出して買出しにいく手間を減らせるので重宝します。使ってみて分かったことは、フレアー面が鏡面で最高に仕上げてあること、逆に片方は自分で仕上げることがほとんどなので切断面でよいこと、粘着テープが短すぎること、非粘着テープはもう少し弾力があったほうが巻きやすいことでしょうか。

3人が参考にしています
対象商品:
22911902
2019-11-08
用途:
エアコン付け替え
飲食業

一つ一つ揃えるより、部材が全部、そろってて便利でした。

対象商品:
35805786
2018-11-03
用途:
エアコン据え付け

フレア部は柔らかく作業しやすいです。パテも柔らかく作業しやすいのですが、外側を埋める量しかありません。

1人が参考にしています
対象商品:
35827662
2018-07-17
用途:
エアコン設置
有限会社佐々木通信サービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

大変満足していますが、2分3分の配管の長さが同じなのは、良くない
2分の方を少し短くしたほうが良いと思います。
その他はいいと思います。
価格手頃です。

3人が参考にしています
対象商品:
22911884
2018-07-28
用途:
エアコン設置用
製造業

VVFケーブルは除きますが、配管に関わる必要部材が一セットになっていて注文し易かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする