SC-15(15×50×300) 防振パット 大阪魂 11127611

 

SC-15(15×50×300) 防振パット 大阪魂 11127611 SC-15(15×50×300) 防振パット 大阪魂 11127611

防振パット

(54件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11127611 品番SC-15(15×50×300)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
用途
冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、送風機
ポンプ、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン
圧縮機、ファン、変圧器
工作機械、鍛圧機械、事務用機器
厚さt(mm)15 幅(mm)50 長さ(mm)300 材質天然ゴム 質量(kg)0.26 硬度50 伸度(%)300以上 引張強度(N/cm2)1078.7以上 許容荷重(N/cm2)112.8

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03394386
2022-12-03
用途:
機械のズレ防止等

かなり厚みがあるのに安価でしたので購入。
カッターなどでのカットがし易く使いやすいのですが、厚みのあるゴムに対し裏と表に付けてある、90度方向の異なる溝がちょっと深すぎて、このゴムを敷いた機械がグラグラと揺れてしまいます。何カ月も経過してある程度ゴムが潰れてきたら安定するのかも知れませんが、ゴムの溝が深すぎて安定感に欠けるなと感じます。溝の深さは今の半分以下くらいの方が良いのでは?

対象商品:
03394386
2022-10-15
用途:
防振用
有限会社南信設計 様

コストパフォーマンスに非常にすぐれている。
納期も早く助かりました。

対象商品:
59716221
2020-05-26
用途:
エアコン工事
NAGAYASU 様

5cmずつに切り、エアコンの室外機の下に敷いています。
1枚敷くとベランダやテラスの勾配にちょうど合い、室外機を水平に置くことが出来ます。
かれこれ10年近く使用している商品ですが、この度在庫限りで販売終了との事で非常に残念です。

対象商品:
03394386
2020-10-22
用途:
設備の振動対策として

安価で素早く発送していただき製品もしっかりしていて満足です!

対象商品:
59716221
2019-12-07
用途:
エアコン室外機の設置
製造業

室外機を屋根置用ベースで設置しましたが、家への共振が起こり東京防音の差し込み用防振ゴムを試していました。しかしながら、室外機とベースはボルト経由で振動が伝わるため中々収まらず、ベース全体をゴムで浮かす必要があると判断して設置。結果的には半減以上の効果があり、とりあえずOKの判断です。

対象商品:
03394386
2020-02-12
用途:
木工旋盤の振動軽減
製造業

階下に伝わる振動が大幅に削減されました
非常に快適です

1人が参考にしています
2019-12-10
用途:
エアコン室外機の防音
オートパートナー山本 様

室外機の振動が響いてうるさいので下にひいてみました、お安いのでお試し感覚でしたが驚くほど静かになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
59716221
2019-10-09
用途:
エアコンの防振
あおき総合設備 様

厚みが有ってカットの溝が付いてるので作業性が安易で重宝してます

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする