※素材表面画像

BHAI-SZN 【オーダー】平板ブラケット 1穴 ノーブランド 11128516 BHAI-SZN 【オーダー】平板ブラケット 1穴 ノーブランド 11128516 BHAI-SZN 【オーダー】平板ブラケット 1穴 ノーブランド 11128516 BHAI-SZN 【オーダー】平板ブラケット 1穴 ノーブランド 11128516 BHAI-SZN 【オーダー】平板ブラケット 1穴 ノーブランド 11128516

【オーダー】平板ブラケット 1穴

(2件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11128516 品番 BHAI-SZN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,115〜
販売価格(税別)
1,014

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら

材質ZAM鋼板 表面仕上げ処理無し 形状平板・平プレート 備考素材豆知識はこちら 板厚(mm)1.6〜3.2 穴数1 寸法LA(mm)15〜1000 寸法WA(mm)15〜1000 材種鉄・鋼 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴
注意
※穴加工のバリ取り時に発生する擦ったようなキズが付く場合があります。
※ボンデ鋼板、ZAM鋼板、SUS304 2B材は、輸送時や加工時に発生するキズが両面に生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※A1100、SUS304 #400、SUS304 ヘアライン材は、仕上げ面(保護テープ貼付け面)の裏面は、輸送時や加工時に発生するキズが生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-15
用途:
樹脂板の補強に

樹脂板に貫通ボルトを通す際に、両側からの補強に使いました。指定寸法通りに作成して頂き、納期も短く、価格も妥当でした。またお願いすることがありそうです。

対象商品:
11128516
2025-12-09
用途:
車両パーツ取り付け
サービス業

予想以上に、マグネット装着時密着度が高いので、気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする