商品画像

JPTLT450SH100L Qual 宅配ボックス 据置きタイプ用幅木 Bulls(ブルズ) 11129277 JPTLT450SH100L Qual 宅配ボックス 据置きタイプ用幅木 Bulls(ブルズ) 11129277

Qual 宅配ボックス 据置きタイプ用幅木

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11129277 品番 JPTLT450SH100L
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

荷物の受取・発送/書留郵便の受取が可能な戸建住宅向け据置宅配ボックス。

付属品連結ねじ4本 材質高純度フェライトステンレス t=1.0mm 質量(kg)2 ライトグレー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×446×343 仕上粉体塗装
関連資料:チラシ(6.22MB)
注意
※ボックス単体では床面への固定はできません。必ず幅木をご使用ください。掲載の製品画像は全て幅木を使用した場合の画像です。
※雨水が浸入しても荷物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては荷物が濡れることがあります。
※万一雨水が浸入した場合に排水する防滴構造になっておりますが、居室に貫通する設置はおやめください。クロスや床を傷める恐れがあります。
※宅配物受取のため、お客様ご自身でシャチハタなど三文判をご用意のうえ、印鑑ケースに設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする