ウルシヤマ金属工業
IHガットディープパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
24
22
24
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11129941
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
深くて軽い!日本製IH対応深型フライパン。
用途
本体はアルミニウム製で、熱を伝えやすく食材をムラなく加熱できるのでお料理を美味しく仕上げます。
200V/100V電磁調理器はもちろん、ガス・各種ヒーターなどの熱源に対応しています。
材質
本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス板、ハンドル/フェノール樹脂、木材
寸法(mm)
全長428×直径253
質量(g)
620
サイズ(cm)
24
表面処理
フッ素樹脂加工
注意
※電子レンジ・オーブンには使用できません。