※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鬼より線19/2.0 鬼より線(避雷設備用導線) ノーブランド 11130743 鬼より線19/2.0 鬼より線(避雷設備用導線) ノーブランド 11130743

鬼より線(避雷設備用導線)

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻(5m) 公称断面積(mm2)60 注文コード11130743 品番鬼より線19/2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は公称断面積など2種類から選べます 他の種類を見る
全長(m)5 公称断面積(mm2)60 外径(Φmm)約12 概算質量(kg/km)540 断面積(mm2)59.69 素線数19本 より線構成(本/mm)1/2.0+6×3/2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11130734
2016-06-16
用途:
アマチュア無線タワーの接地線
運輸・通信業

かなりの太さがあるのでこの鬼撚り線自体もアースの役割をしてくれます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする