CB-20HT エンジン刈払機 日工タナカエンジニアリング 11131364

エンジン刈払機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11131364 品番CB-20HT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,000

人に優しい、軽量・低振動
スタートコントロールレバーシステム搭載
ワンタッチ調整ハンドル

用途庭草から農地、山林などの刈払い作業に 質量(kg)4 刃数(p)(チップソー)36 排気量(mL)20.2 気化器形式ダイヤフラム式 タンク容量(mL)430 チップソー径(Φmm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする