SPT-TIALN-8.0 スポットカッター 超硬 TiALNコーティング モノタロウ 11131391

SPT-TIALN-8.0 スポットカッター 超硬 TiALNコーティング モノタロウ 11131391
SPT-TIALN-8.0 スポットカッター 超硬 TiALNコーティング モノタロウ 11131391
モノタロウ

スポットカッター 超硬 TiALNコーティング

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本注文コード11131391品番SPT-TIALN-8.0
販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

断面切刃形状により、切れ味、耐久性を発揮します。最近の難削材に対応した、超性能スポットカッターです。

用途
スポット溶接取り外し用
材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)80刃長(mm)27シャンク径(Φmm)8表面処理TiALNコーティング危険物の類別非危険物刃径(mm)8
注意
※用途以外に使用しない。
※回転中の工具・切粉には、絶対手をふれないで下さい。
※切粉の飛散や巻き付き等のけがに注意して下さい。
※使用中は保護カバーの使用や、安全メガネを着用して下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-31
用途: スポット溶接はがし
有限会社西武建機

切削性はとてもいい。刃こぼれもしにくいので長持ちしている。
センターの刃がすぐに無くなるのでブレやすいのが欠点です。

対象商品 : 11131391
2022-03-06
用途: 事故車両の修理
小松自動車興業株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

最初は非常に切れて作業性は良いですが、鉄ドリルと同じように切れなくなります。このカッターを研ぐ工具が必要です。

2が参考にしています
対象商品 : 11131391
2017-03-07
用途: 自動車板金時

よく切れるほうだと思います。長さがもう20mm短いのがあるとよかった。

対象商品 : 11131391
2012-09-19
用途: 自動車の外装パネルの取替作業でのスポット溶接のはがし
大石ボデー

自動車の板金塗装工場です、使用した感じは切れもよくいつも使用しているスポットカッターと何も変わりなく作業できました。
その後研磨してからの切れも問題ありません。これからも再度購入したいと思います。

対象商品 : 11131391
2012-04-27
用途: 自動車車体整備

最近の超高張力鋼板は硬くてスポットドリルの歯が立ちにくく困っています。様々な他社製品も実験で使用しています。よく切れるものは値段が高価になりますし、切れないものはそれなりに安価。安価なわりには切れるドリル歯だち思います。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
自動車の内側の硬い鉄を削れますか。
回答:
スポット溶接で溶着した部分でしたらご使用頂けます。
2021-06-16
質問:
同じサイズで材質違いの商品はありますか。
回答:
ご参考までに下記にてご案内いたします。
材質:コバルトハイス、表面処理:TiNコーティングとなります。
モノタロウ スポットカッター コバルトハイス TiNコーティング
注文コード 11131382 品番 SPT-TIN-8.0-27
内容量 1本
https://www.monotaro.com/p/1113/1382/
2021-06-16

鈑金・塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする