コスモ ECOディーゼル快星

(7件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 11131513 品番 15W-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

JASO DH-2規格適合のディーゼルエンジン油です。
高度精製基油と優れた添加剤をコンビネーションさせた地球に優しいオイルです。
灰分を減らしながら従来油以上の耐熱性、清浄性を有しており、すべての車輌にご使用いただけます。
排ガス規制適合化や新車購入で油種統合をご検討されている運送事業者様にお薦めの商品です。

仕様
【CCS粘度】6330mPa・s(-20℃)、【酸価】2.91mgKOH/g、【塩基価】6.90mgKOH/g、
【硫酸灰分】0.99mass%、【銅板腐食】1(100℃×3h)、【硫黄分】0.32mass%、
【リン】0.11mass%、【塩素】<5massppm、【泡立ち性】Seq-T 10-0ml-ml、Seq-U 20-0ml-ml、Seq-V 10-0ml-ml
SAE15W-40 ベースオイル鉱物油 用途DPF装着車(トラック、バス)などに適しています。 容量(L)20 引火点(℃)228 密度(g/cm3)0.88(15℃) 流動点(℃)-35.0 危険等級V 動粘度(mm2/s)105(40℃)、14.1(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数136 JASO規格DH-2 色(ASTM)L3.0 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11131504
2021-12-23
用途:
いつも使っているエンジンオイルです。
有限会社 石田商店 様 (運輸・通信業)

いつも使っているのですが、今回はモノタロウさんに注文しました。
次回は、もうひとつ上のグレードのオイルを注文してみたいと思っています。

対象商品:
11131504
2016-11-10
用途:
ハイエースデーゼル車両に使用
株式会社 太洋花火 様

MonotaROブランドが有ったらもう少し安くなるのでは是非MonotaROブランドを商品化してくだい。

1人が参考にしています
対象商品:
11131504
2017-07-22
用途:
配送用2トントラック
有限会社マルナカ 様

純正品と変わらないとおもいます。コストパフォーマンス有り。

対象商品:
11131504
2015-10-03
用途:
DPFの付いたデーゼルエンジンオイル。(コンバイン)
農・林・水産業

コスモのメーカーが好きで、新しく買ったコンバインがDPF装載エンジンだったので、このオイルにしました。安心して使えるオイルだと思います。

対象商品:
11131513
2015-03-10
用途:
オイル交換
建設業・工事業

何の問題もなく使用しています。価格も満足です

対象商品:
11131504
2014-12-16
用途:
主に会社の作業車に
有限会社石井設備 様 (建設業・工事業)

使用に全く問題無しですが、注ぎ口に工夫がほしいです。

対象商品:
11131504
2013-12-10
用途:
主に4t以上のトラックに使用してます。

DPFの燃焼のスパンが長くなったような気がしてます。その点はとても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする