エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの タブレットケース
13インチ iPad Air (M2) ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納&充電可 フリーアングル 軽量 薄型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11132025
品番
TB-A24XWVFUBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
2つのカードポケット、フリーアングルスタンド、マグネットロック、スリープモード対応など、利便性を向上させながらも薄さにこだわった軽量スリムな13インチiPad Air(M2)用ソフトレザーケースです。
用途
使いやすさを向上させた軽量スリムな13インチiPad Air(M2)用フラップケースです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。
カードや名刺を収納できる2つのカードポケットをケース内側に備えています。
傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。
フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。
不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。
ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。
ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
背面のタッチペンホルダーにApple Pencilを挿し込んで持ち運び可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質
表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート
色
ブラック
タイプ
手帳型
対応機種
13インチiPad Air(M2)
特性
ApplePencil収納&充電可/フリーアングル/軽量/薄型