SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の ホイールブラシ
クイック真鍮ホイールブラシ
(2件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
50
注文コード
11133236
品番
BWB-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,680
この商品は
外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
50
金具径(mm)
25
厚さ(mm)
13
線径(Φmm)
0.15
用途
造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。
種別
クイックブラシ
軸長(mm)
27
六角対辺(mm)
6.35
材質(ブラシ部)
真鍮(BS)
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。