精密ドライバセット6PC(ネジキーパー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11133534 品番#70-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

極小ネジをキャップしたまま離さない!締める・緩めるの作業も簡単に!

材質(グリップ)真鍮 仕様ネジキーパー付 セット内容(+)ドライバ:#000・#00/(-)ドライバ:0.9・1.2・1.4・1.8(mm) 種類セット品 本数6 商品構成セット品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする