ACF-2043 エアコンフィルター モノタロウ 11134094 ACF-2043 エアコンフィルター モノタロウ 11134094 ACF-2043 エアコンフィルター モノタロウ 11134094 ACF-2043 エアコンフィルター モノタロウ 11134094

エアコンフィルター

(1129件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーマツダ 注文コード11134094 品番ACF-2043
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はメーカー・RoHS指令・主な適合車種など37種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。

メーカーマツダ 他社参考品番(TOYO)CMA-502 用途車内空調の交換用フィルターとして 寸法(mm)194×216×25(各±1) パーツNo.GJ6A-61-P11 他社参考品番(タクティー)0145351080 他社参考品番(NITTO)F-501 他社参考品番(PMC)PC-402 他社参考品番(BOSCH)- 他社参考品番(MICRO)RCF8818W 他社参考品番(ユニオン)AC-401 他社参考品番(Roadpartner)-
取扱説明書:
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。

商品説明動画

エアコンフィルター.
この動画は、15人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11134094 ACF-2043 10103816 AC-401 キャビンフィルター UNION(ユニオン産業) キャビンフィルター UNION(ユニオン産業) 1個 2,598 税込2,858 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1129
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62098706
2026-02-24
用途:
トヨタbB(qnc21)のエアコンフィルター交換にて
サービス業

知り合いのbBがエアコンからの臭いと風量が弱い?かもとのことで確認したところ、すでに13年ほど交換されていなかったフィルターを発見!
もうほとんど朽ち果てていたフィルターを取り出し、このフィルターに交換したところ、臭いもなく風量も安定して出るようになりました。
定期的にフィルター交換は必須ですね。

対象商品:
45529586
2026-02-28
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

スズキ、スペーシアカスタムZの整備で使用しました
品質に問題ありません
配達が早く安かったので助かりました

対象商品:
62098706
2025-11-26
用途:
キャビンフィルター交換用です。
運輸・通信業

年に一回交換していますので、このキャビンフィルターでも十分ですね。

対象商品:
62098724
2026-01-18
用途:
交換
自動車・二輪車・自転車関連業

タントに使いました。車種はホンダ車でしたがサイズが合ったので大丈夫でした。

2026-02-13
用途:
交換するだけ
電気・ガス・熱供給・水道業

うちのはDA64Vなのでこれですね。スズキ95861-68H00 デンソーDCC7004

2025-11-14
用途:
エアコンフィルター

安いので定期的に交換しています。不具合もなくしようできます。

2025-09-23
用途:
車検整備
THINK 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

1年に1度交換しています。コストパフォーマンスがよく使用に何の問題もありません。またリピートさせていただきます

対象商品:
62098706
2025-06-13
用途:
乗用車
アド・バルーン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何度も使ってきた実績がありますので、安心してリピート購入しています。 バリエーションも豊富で、ほしいものが必要な時に入手できる点や、価格的にもわずかな値上げで抑えていただいており、とてもありがたいです。 これからも選び続けるつもりですので、引き続きよろしくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
3人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
16人が参考にしています
2018-03-08

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする