ホロタイト リール巻

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 11135993 品番 ED-RC060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

丈夫で、耐久性のすぐれた、作業性の高いホロタイトは、広範囲で活用されています。

幅(mm)30 長さ(m)60 厚さ(mm)2.5 太さ(Φmm)30 材質合成ゴム(EPDM等) 用途トラックの幌張りや、大きな荷物、商品の固定に、ロープとバンドの2つの役割り。 トラスコ品番417-5107 質量(kg)5.1 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11135984
2021-06-15
用途:
ダンプ幌止め

運転手によると、しっかりしていて
とても良いと好評。
もう3mm幅が小さければ尚良い。

対象商品:
11135984
2021-02-05
用途:
トラックほろ用ゴムとして

20ミリより小さいのがこれしかないので、購入する商品としては問題ありませんが、もう少し安いと助かるのですが

1人が参考にしています
対象商品:
11135975
2019-10-16
用途:
ポール固定
サービス業

硬さもちょうどいい。切ってつかえるのがいい。安い。

対象商品:
11135975
2018-08-30
用途:
トラックシートのゴム
株式会社 Rebic 様

自転車チューブのゴムと違って、切れにくい。長持ちする。

対象商品:
11135993
2015-11-19
用途:
トラックの荷物の仮止

太陽光にさらしっぱなしでも、タイヤチューブ再生品とは耐久性が格段に違います。
 ただ一巻きが60mと長すぎの為購入すると5年以上買う必要が無い、それに高すぎるため中々購入に踏み切れない。
 5年後くらいには10m単位での販売を希望します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
11135975
2014-10-30
用途:
トラックシート
有限会社大野組 様

もう少し強度がほしい

対象商品:
11135975
2014-01-15
用途:
シートを留めるために使用
有限会社丸五サービス 様

今のところ完璧です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
材質は?天然ゴム製のゴムと比較して、耐久性はどれくらいですか?
回答:
材質は、合成ゴム製となります。天然ゴム製のゴムバンドがございますが、天然ゴムよりも強度が強いものとなります。
1人が参考にしています
2011-10-31

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする