※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600VCVT38SQ 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVT フジクラ・ダイヤケーブル 11136273 600VCVT38SQ 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVT フジクラ・ダイヤケーブル 11136273

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVT

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード11136273 品番600VCVT38SQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る

一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です

識別
シース表面に施す色別ラインによる。
線心識別/黒、白(自然色)、赤
シース色:黒を標準とする。
種類電力ケーブル 芯数(C)単芯3個より 導体外径(Φmm)7.3 全長(m)10 JIS規格JIS C 3605 シース厚(mm)1.5 より合わせ外径(Φmm)27 概算質量(kg/km)1350 許容電流(A)(1条)(周囲温度40℃)115 絶縁体厚さ(mm)1.2 定格電圧(V)600 導体最高許容温度90℃ 導体公称断面積(mm2)38 導体断構成(本/mm)円形圧縮 用途一般電力用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11136255
2022-12-13
用途:
電気メーターから分電盤までの電気の引き込み工事
今井工務店 様 (建設業・工事業)

あつかいやすく、スムーズに作業出来ました。もう少し安かったら最高です。

対象商品:
11136255
2018-09-03
用途:
積算電力計の接続配線に使用します。
その他業種

普通の工事なので感想 ・改善点のようなものはありません。
当然の工事を安全に施工して、使用者が安全に使って頂けるよう当然のことをいたします。

対象商品:
11136246
2014-04-14
用途:
再生可能エネルギーの配線!。

太陽光発電に使用したけれど、結構固く使いまわしが不自由な欠点が有りますけど、高アンペアに対する耐久性が強く突然天気が良く成り高アンペアの出力が発生してもビクともしない所が利点でした。安心かつ安全性を考えれば是位の余力が有った方が良いと思うし今後もし増設するならば配線の許容範囲内であればもう少しレベルアップする事が出来る。
実際配線の許容範囲内で電力動作をしないと配線が焼けてしまい設置した意味がないので現在に至る結果と成った。
でも今回は600vCVTを選んだ事で安心かつ安全性が得られたと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする