画像準備中

消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 芯数(C)3 注文コード11137025 品番EMSH-CF1.6MMX3Cヒラ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は芯数・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

埋め立て処分しても鉛等の重金属を溶出しません。
ポリオレフィン系で構成されているため、分別、リサイクルが容易です。
燃焼時にも有害なハロゲンガスを発生せず、煙の発生も少ない。
露出配線、金属管配線及びダクト配線等あらゆる配線ができます。
シースにポリオレフィン系材料を使用しているため、ビニルより耐油性、耐薬品性に優れています。
ケーブルの表面には「クリーン&グリーン」が印刷表示されています。

種類難燃ケーブル 芯数(C)3 導体外径(Φmm)1.6 全長(m)10 仕上外径(Φmm)7×15 概算質量(kg/km)160 適合規格消防庁告示第十号(平成9年) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11136991
2014-04-08
用途:
消防設備の取替工事に使用
共栄サービス 様

当社のような個人経営の小規模工事なので、少量必要分だけ購入できるので有難いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする