EM-SH-C22SQx3C 消防用耐火ケーブル(EM-SH-C 丸型) 冨士電線 11137077

EM-SH-C22SQx3C 消防用耐火ケーブル(EM-SH-C 丸型) 冨士電線 11137077 EM-SH-C22SQx3C 消防用耐火ケーブル(EM-SH-C 丸型) 冨士電線 11137077

消防用耐火ケーブル(EM-SH-C 丸型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード11137077 品番EM-SH-C22SQx3C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

埋め立て処分しても鉛等の重金属を溶出しません。
ポリオレフィン系で構成されているため、分別、リサイクルが容易です。
燃焼時にも有害なハロゲンガスを発生せず、煙の発生も少ない。遮へい付も製作可能です。
露出配線、金属管配線及びダクト配線等あらゆる配線ができます。
シースにポリオレフィン系材料を使用しているため、ビニルより耐油性、耐薬品性に優れています。
ケーブルの表面には「クリーン&グリーン」が印刷表示されています。

適合規格
消防庁告示第十号(平成9年)
<PS>E
種類難燃ケーブル 芯数(C)3 導体外径(Φmm)5.5 全長(m)10 仕上外径(Φmm)21 概算質量(kg/km)850 公称断面積(mm2)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする