※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HSバルブ
HSバルブの バルブ
HSバルブの ボールバルブ
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
注文コード
11138831
品番
VP666N-80
参考基準価格(税別)
¥30,560
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0〜50
最高使用圧力(MPa)
0.98(常温)
材質(シート)
PTFE
接続方法
ねじ式
材質(ボール)
U-PVC
材質(Oリング)
EPDM
材質(ハンドル)
PP+GF
バルブ種類
ボールバルブ
関連資料:
納入仕様書(0.07MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材