HSバルブ
排水配管用ボールチャッキ弁 DYCV-SUS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
接続方式
Rp ねじ式
注文コード
11138955
品番
DYCV-SUS-50(ねじ式)
参考基準価格(税別)
¥88,690
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・接続方式
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工
ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様
メンテが容易な点検口
止水背圧 5.0m
用途
排水ポンプ用逆止弁
質量(kg)
1.7
材質(本体)
SUS316+電解研磨
流体
湧水・雨水・汚水・汚物
呼び径(B)
2
寸法L1(mm)
210
温度(℃)
0~90
接続方式
Rp ねじ式
材質(ボール)
鉄+NBRコーティング
呼び径(A)
50
寸法E1(mm)
157
バルブ種類
ボールチャッキバルブ
関連資料:
納入仕様書(0.07MB)
Q&A(0.75MB)
耐久試験結果(0.47MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
参考になった