サンプル画像

ZYD-02 米国ASTM F2100-19 LEVEL2 適合 サージカルマスク bitstrong 11139585 ZYD-02 米国ASTM F2100-19 LEVEL2 適合 サージカルマスク bitstrong 11139585 ZYD-02 米国ASTM F2100-19 LEVEL2 適合 サージカルマスク bitstrong 11139585 ZYD-02 米国ASTM F2100-19 LEVEL2 適合 サージカルマスク bitstrong 11139585 ZYD-02 米国ASTM F2100-19 LEVEL2 適合 サージカルマスク bitstrong 11139585

米国ASTM F2100-19 LEVEL2 適合 サージカルマスク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード11139585 品番ZYD-02
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ASTM F2100-19 LEVEL2適合のマスクです。
3層構造のサージカルマスクです。
調整可能なノーズクランプにより、鼻のラインにぴったりフィットします。
髪型に影響が無い耳掛け式です。

用途
花粉、ウイルス対策に
病院などの施設内で
仕様血液不浸透性:120mmHg 種別使い捨て 材質本体:外層PPスパンボンド不織布/中層PPメルトブロー高ろ過不織布/内層PP不織布、紐部:ポリウレタン、ノーズクランプ部:アルミニウム、ポリウレタン 形状平面型 入数(枚)50 規格ASTM F2100-19 LEVEL2 寸法(縦×横)(mm)約95×175 入数1箱(50枚) ひもタイプ耳かけ 細菌ろ過効率(BFE)98%以上 微粒子ろ過効率(PFE)98%以上
注意
※本製品は使いすて商品です、洗濯による再使用はできません。
※本製品は粉塵や有毒ガスなどを防ぐ目的での使用は出来ません。
※万一、かゆみ、かぶれ、発疹など皮膚に異常を発した場合はただちに使用をおやめ下さい。
※包装材特有の臭いがすることがございますが、品質に問題はありません。万一、臭いにより気分が悪くなった場合はただちに使用を中止して下さい。
※本製品は個別包装ではございません。
※乳幼児の手の届かない場所に保管して下さい。
※湿気のない清潔な場所に保管して下さい。
※火気のそばでの使用はお止め下さい。。
※本製品を使用後破棄するときは、お住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄して下さい。
※本商品は感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
※商品の仕様は予告なく変更することがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする