画像準備中

Anker SOLIX F2000 Portable Power Station (PowerHouse 767)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11139698 品番A1780512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

世界初※GaN搭載ポータブル電源 ※2022年7月 Anker調べ
世界で初めてGaN (窒化ガリウム) を搭載。更なる長寿命化と実効容量の増加を実現
2048Whの超大容量と2000Wの高出力を兼ね備えた、Anker史上最高の長寿命ポータブル電源
持ち運びやすいキャスター付きで超大容量ながら持ち運びも簡単
充電・給電回数、使用時間の目安 ※実験に基づく理論値(Anker調べ)。ご使用の機器の消費電力や使用状況により変動します。
約130回 iPhone 14/約28時間 電気毛布 (55W)/約1時間50分 電子レンジ (1000W)
購入後も安心のアフターサービス
専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。 (メーカー製品限定、送料はお客様ご負担となります。)
ポータブル電源は「寿命」で選ぼう
ポータブル電源は使用するリチウムイオン電池の種類によって、寿命が大きく異なることはご存知でしょうか。Ankerは、寿命の長さと安全性の高さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の中でも高品質な電池を厳選。業界一般に比べて約6倍の長寿命を実現しました。※最大容量が80%まで低下するまでの充放電サイクルが3000回以上のバッテリーセルを搭載
目指したのは、"超"寿命。
ポータブル電源はバッテリーだけでなく数千個の電子部品と一緒に構成されています。そのため、バッテリーだけ長持ちでも、製品として長寿命とは言えません。Anker独自の回路設計により、バッテリーだけでなく約2000個の電子部品全ての長寿命化に成功。例えば、一般的にポータブル電源の寿命のボトルネックとなるコンデンサという電子部品。発熱を極限まで抑えることで、約60000時間もの長寿命を実現しました。
世界初※GaN (窒化ガリウム) 搭載で、さらに高効率・長寿命※2022年7月 Anker調べ
GaNの特徴である、エネルギー変換効率の高さを活用することで、電力のロスを最小化(※一般的なポータブル電源の変換効率が約88〜91%に対し、本製品は約96%)。より長時間の電力供給が可能になりました。本製品は同容量帯の製品より約100Wh分長く家電を利用できます。
また、実効容量が増えることで1回の充放電サイクルあたりの給電可能時間が増え、結果的に更なる長寿命化を実現。
さらに、エネルギーロスが少なく発熱を抑えるGaNだからこそ、本体や部品へのダメージを軽減。発熱が少ないため、ファンによる過度な放熱の必要もなくより静かに、安全にお使いいただけます。
業界トップクラスの最大5年保証
Ankerならではの長寿命ポータブル電源だからこそ、業界トップクラスの最大5年保証付き(2022年3月22日時点 Anker調べ)。万が一、不具合が生じた場合もご心配ありません。
持ち運びやすいキャスター付き
人間工学に基づいて設計されたキャスター付きで、超大容量ながら持ち運び簡単。直径約12cmの大型ホイールとで段差を超えるため、路面状況を気にせず移動が可能です。アウトドアや災害時の悪路での運搬も問題ありません。
拡張バッテリーに対応
本製品専用の拡張バッテリーに対応し、購入後に容量を増やして使用することが可能です。本体と拡張バッテリーをバッテリーを接続することで、容量が最大4096Whとなります。
最大960W入力のソーラー並列充電
ソーラーパネルから最短2.2時間で100%満充電できます。またACコンセントからの充電、車からもシガーソケットから充電可能です。
約2時間で満充電可能な超急速充電
大容量モデルにも関わらず、Anker独自の超急速充電技術により満充電までわずか約2時間で完了します。非常時でも短時間で十分な電力を確保できます。超急速充電を可能にしているのは、独自のカスタマイズを施した双方向インバーター。通常のポータブル電源のインバーター機能にACアダプタの機能を付加しているため、重くてかさばるACアダプタを持ち運ぶ必要がありません。AC充電ケーブル一本で超急速充電が可能です。
13台同時に充電・給電
家族や友人など大人数で利用可能な13ポートを搭載し、13台まで同時に充電・給電が可能です。
高い安全性
本製品は、バッテリーの安全性を証明する最も厳しい試験と言われる釘刺し試験に合格。リン酸鉄リチウムイオン電池の中でも特に高い安全性を誇ります。また、UN38.3、MIC、PSE-EMCなどの安全規格および基準に準拠。さらに先端ICを備えたBMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載しており、入出力の過電圧保護や過充電/過放電保護、過熱保護、低温保護など多数の安全機能を有しています。
UPS(無停電電源装置)
本製品は無停電電源装置(UPS)機能を搭載しています。家庭用コンセントから本製品を充電しながら、本製品から家電や機器へ給電(パススルー充電)できます。停電時はわずか20ミリ秒(※)でバッテリー給電に自動で切り替わるため、バックアップ電源としてご活用いただけます。(※0ミリ秒の切替えには対応していないため、データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命 / 財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。)
アプリ対応
専用のAnkerアプリに対応し、スマホから充電・給電状況の確認や、入力スピードの操作が可能です。
災害時の備えにも
柔らかな暖色で辺りを照らすランタンやSOS用フラッシュとして使用可能なLEDライトを本体正面に搭載しており、ACポートを使用することなく、ボタン1つですぐにライトを利用できます。万が一の場合も十分な電力と灯りを提供します。本製品を含むAnkerのポータブル電源は、バッテリー容量に適切な余裕を持たせた設計を採用。リン酸鉄リチウムイオン電池の電圧特性もあり、満充電された状態で保管してもバッテリーが劣化しにくく、災害時に備え満充電の状態で保管していただくことができます。

用途キャンプ / アウトドア / BBQ / 車中泊 / 防災・緊急時 / ご自宅 / リモートワーク / 屋外での撮影 / 屋外での防寒対策 セット内容製品本体、AC充電ケーブル、ソーラー充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、アクセサリ収納バッグ、取扱説明書 質量(kg)約30.5 ブラック 出力最大2000W (100V〜20A, 50Hz / 60Hz) ※パススルー充電時は最大12A 入力最大1200W (100V〜12A, 50Hz / 60Hz) 保証期間最大5年保証 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52.5×25.0×39.5 バッテリー容量(Wh)2048Wh
注意
※車からポータブル電源を充電する際は以下の点にお気をつけください。
※まずポータブル電源側にXT-60端子を真っ直ぐに奧まで差し込み、次に車側のシガーソケットを接続してください。
※車の振動により端子が抜けやすくなることがあるため、接続した端子に緩みが無いか定期的にご確認ください。
※充電残量が1%以下の状態で保管しないようお願いします。遅くとも数日以内に本体への充電を行ってください。
※AC出力ポートの最大出力は単ポートかつ合計最大で2000Wです。定格消費電力が2000Wを超える機器のご利用はお控えください。
※炎天下の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。本製品の故障・劣化の原因、および発熱の原因となります。
※データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命 / 財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。
※製品の仕様およびパッケージは予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※保管およびお手入れ方法
※1.本製品は0℃〜40℃で保管してください。本製品を雨にさらしたり、湿気の多い環境で使用したりしないでください。
※2.本製品をご使用後、バッテリー残量が少ない状態で放置または保管しないでください。100%まで充電した後に保管してください。
※3.3ヶ月に一度を目安に定期的にバッテリー残量を確認し、100%まで充電した状態で保管してください。
※4.機器への充電中や本体充電中、保管中は本製品を平らな場所に置いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする