本体正面
Pistache
Pistacheの バッグ・キャップ
Pistacheの バッグ
Pistacheの リュック
横型3WAYダレスバッグ-コン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11142166
品番
22364-03
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
YKKファスナー使用/A4用紙収納可能/タブレット対応/牛革ハンドル/本体正面:ヌメ革ブランドワッペン/本体背面:ファスナーポケット/本体内部:緩衝材入りポケット、ファスナーポケット/リュックベルト×2(ショルダーベルトとしても使えます)/底板/底鋲
その他
【付属素材】牛革(一部)
材質
18オンス綿(パラフィン加工)
色
ネイビー
質量(g)
670
内装
綿
高さ(cm)
26
横(cm)
34
マチ(cm)
11