SK-906

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様PR/LISS:10、TT/TL:TL 注文コード11142595 品番12-16.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

・新設計のスキッドステア用タイヤ。・柔らかい土壌でトラクションを発揮するため、ショルダー・ラグ部の高さを確保した独自のパターンを採用。・コンクリートなどの硬い路面での使用にも考慮、コンパウンドのみならず、タイヤセンター部の形状を最適化した専用パターンを採用。・耐摩耗性トレッドコンパウンドを採用。・リムシールドプロテクターを装備、サイドウォール部も重厚な構造を採用。

仕様PR/LISS:10、TT/TL:TL 構造bias
注意
※・VF/IF規格のタイヤには、必ず専用リムをご使用ください。・LIは、ロードインデックス(負荷能力)、SSは、スピードシンボル(速度コード)です。・T/Tはチューブタイプ、T/Lはチューブレスタイプです。・個人様宅宛の発送は承れません。法人様か個人事業主様で屋号つけられている場合のみ対応可能となります事を予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする