コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポールライト
ポール灯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11144790
品番
AU55590
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
その他
28VA(100V)
材質
【灯具】アルミダイカスト・黒色塗装【セード】ガラス・透明消し面取
幅(mm)
766
奥行(mm)
170
消費電力(W)
13
ランプ
LED電球60形相当×2
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間
光束(Lm)
530
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可