ポール灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11144799 品番 AU55591
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
その他14VA(100V) 材質【灯具】アルミダイカスト・黒色塗装【セード】ガラス・透明消し面取 幅(mm)164 奥行(mm)142 消費電力(W)6.5 ランプLED電球60形相当 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光束(Lm)265 演色指数(Ra)80
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする