仕様調色範囲:2700K〜5000K
その他45VA(100V)
材質【枠】樹脂・シックブラウン木目柄【セード】再生アクリル樹脂・乳白色
幅(mm)564
質量(kg)2.3
高さ(mm)118
消費電力(W)44
対応別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)、別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)※上記の数値は、3500K時の値です
時間光束維持:40000時間
ランプLED
色温度(K)2700〜5000
点灯方式(順序)壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯
光束(Lm)4970
演色指数(Ra)93
調光範囲約1〜100%、LED保安灯5段階調光