曜日別特売
AS-309 ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器 11146345

AS-309 ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器 11146345
AS-309 ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器 11146345

ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)
ねじ径M3
寸法L(mm)9
材質ジュラコン(R)(POM)
内容量1袋(50個)注文コード11146345品番AS-309
在庫数量:残り12点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)アウトレット
¥1,298509
ねじ径
M3
寸法L(mm)
9
種別
両メネジ
材質
ジュラコン(R)(POM)
乳白色
ピッチ(mm)
0.5
熱変形温度(℃)
110(1.82Mpa)
UL規格
UL94-HB
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11144744
2022-05-15
用途: 基板の実装

50個単位で購入できる点がありがたい。価格も相応だと思いますが、送料が入るのでもう少し安ければ問題ない。

対象商品 : 11146458
2022-02-08
用途: 基板固定に使用
建設業・工事業

精度がよくたすかりました、品物の種類が多くさがしていたものが無事に購入できました。

対象商品 : 11144832
2021-10-04
用途: 試作基板の固定用
日本精機株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっとした試作基板を固定するのにとても役立つ商品だと思います。樹脂製ということもあって電源ショートに心配もなく机の上などに配置出来て助かりました。

対象商品 : 11146424
2021-10-14
用途: プリント基板を絶縁して取り付けるため
製造業

ジュラコン製なのであまり強度の要らない所に使っています。ねじが奥まで切ってあるので、眺めのビスでとめると強度的に問題無いようです。

対象商品 : 11146652
2021-03-29
用途: 基板の保持 模型用
教育・研究機関

基板を高く固定する必要があり長いスペーサーを探していたところ豊富な長さがのバリエーションがある本製品が見つかり助かった。品質的には全く問題なし。長さが問題になる場合にはお薦めする。

対象商品 : 11146266
2019-05-24
用途: 基板の固定

試作品の製作で筐体に基板を固定するときに使用しています。
長さの設定が細かく、数も多くて便利です。

対象商品 : 11146223
2019-01-26
用途: 電子基板の固定

高さが1ミリ単位で用意されているので選びやすいです。

対象商品 : 11144717
2018-11-12
用途: 基板のターミナル用に
サービス業

ラズパイなどのマイコン用に最適なスペーサーでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4485:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする