コイズミ
コイズミの 照明器具
コイズミの 住宅・店舗照明
コイズミの シーリングライト
シーリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
38.3
光束(Lm)
4360
色温度(K)
2700〜6500
注文コード
11147249
品番
AH55671
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束・色温度
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
調色範囲:2700K〜6500K
その他
39VA(100V)
材質
【枠】木製・シックブラウン塗装【セード】再生アクリル樹脂・乳白色
幅(mm)
564
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
134
消費電力(W)
38.3
構造
虫などの入りにくい構造
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
2700〜6500
点灯方式
(順序)壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
光束(Lm)
4360
演色指数(Ra)
93
調光範囲
約1〜100%、LED保安灯5段階調光