仕様調色範囲:2700K〜6500K
その他29VA(100V)
材質【枠】アクリル・透明【セード】再生アクリル樹脂・乳白色【飾】プラスチック・クロムメッキ
幅(mm)648
質量(kg)3.4
高さ(mm)105
消費電力(W)27.8
構造虫などの入りにくい構造
対応別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)、別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)
時間光束維持:40000時間
ランプLED
色温度(K)2700〜6500
点灯方式(順序)壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
光束(Lm)3195
演色指数(Ra)93
調光範囲約1〜100%、LED保安灯5段階調光