高気密SBダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11151720 品番 AD1283B50
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
その他7VA(100V) 材質【本体】鋼・ブラック塗装 幅(mm)110 質量(kg)0.3 奥行(mm)4 消費電力(W)4.1 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)5000 光束(Lm)430 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)65 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)70 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする