コイズミ
コイズミの 照明器具
コイズミの 住宅・店舗照明
コイズミの ダウンライト
高気密SBダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4.1
光束(Lm)
425
注文コード
11151729
品番
AD1283B35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
消費電力・光束
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
その他
7VA(100V)
材質
【本体】鋼・ブラック塗装
幅(mm)
110
質量(kg)
0.3
奥行(mm)
4
消費電力(W)
4.1
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
3500
光束(Lm)
425
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
65
照射面近接限度(cm)
10
取付必要高(mm)
70
取付可能天井厚(mm)
5〜25
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません
※調光器併用不可