コイズミ
コイズミの 照明器具
コイズミの 住宅・店舗照明
コイズミの ダウンライト
高気密SBダウンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11151738
品番
AD1283B27
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
その他
7VA(100V)
材質
【本体】鋼・ブラック塗装
幅(mm)
110
質量(kg)
0.3
奥行(mm)
4
消費電力(W)
4.1
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光束(Lm)
395
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
65
照射面近接限度(cm)
10
取付必要高(mm)
70
取付可能天井厚(mm)
5〜25
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません
※調光器併用不可