プラダンのヤマコー
プラダンシート 5mm 910mmx1820mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
注文コード
11155771
品番
5OR-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
用途
DIY、仕切り、POP、製品の保護などに
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
厚さ(mm)
5
色
半透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅配送不可
※サイズは幅長±20mm程の誤差がある場合がございます。
※梱包:ビニール袋に入っています。紙段ボールでは梱包しておりませんので運送中に多少のキズ・角や面のつぶれ・袋の破れ・汚れなどが発生する場合があります。多少の反り、波うちしている場合がありますのでご容赦ください。
※品質を損なわない程度の傷・白化・ソリなどがある場合がございます。予めご了承ください。
※当製品はプラスチック製品で可燃性を有しています。
※着火・延焼を避けるため、火源を取り扱うエリアでのご使用はお控えください。
※屋外使用だと劣化が早まります。常温・屋内でのご使用をお勧めいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません