センサゲージ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11157259 品番 SD-465A2(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

精密機器、電算端末機器、家電品等に使われているスプリングやプレス部品の寸法が測定力により変形する直前で測定できます
センサ(測定子)とワークの接触を通電により検知すると、光<LEDランプ>の点灯と同時に音<ブザー>が鳴ります。その時、検知した数値を読み取ります。
上部ツマミにより、12mmの微動調整ができます。
ブロックゲージ等の使用で最大150mmまでのワークの測定ができます。
通電により検知するため通電性のないワークでは測定できません。

測定範囲(mm)最大150 電源(V)DC3(単V×2) 寸法(幅W×奥行D)(mm)試料台:80×80 最小表示量(mm)0.001 表示形式デジタルタイプ 指示範囲(mm)12 指示誤差(μm)ゲージ:±3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする