※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
最大秤量(g)82
最小表示(mg)0.1
注文コード11159079
品番PX84JP/E(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
この商品は最大秤量・最小表示・内容量など10種類から選べます
他の種類を見る
ダイキャスト製の筐体下部、ステンレス製計量皿など長期間使用可能な耐久性のある構造を備えた電子てんびんです。 ●風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 ●バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 ●操作部は日本語表記です。 ●USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 ●外部分銅型です。