※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オーハウス電子てんびん

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 最大秤量(g)220 最小表示(mg)0.1 注文コード11159088 品番PX224JP/E(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は最大秤量・最小表示・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

ダイキャスト製の筐体下部、ステンレス製計量皿など長期間使用可能な耐久性のある構造を備えた電子てんびんです。 ●風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 ●バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 ●操作部は日本語表記です。 ●USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 ●外部分銅型です。

寸法(mm)209×321×309 質量(kg)4.5 電源ACアダプタ(付属) 最小表示(mg)0.1 計量皿寸法(Φmm)90 繰返し性0.1mg 直線性±0.2mg 最大秤量(g)220

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする