※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オーハウス電子てんびん

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 最大秤量(g)52/120 最小表示(mg)0.01/0.1 注文コード11159115 品番PX125DJP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は最大秤量・最小表示・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 校正分銅内蔵型です。

寸法(mm)209×321×309 質量(kg)4.5 電源ACアダプタ(付属) 最小表示(mg)0.01/0.1 計量皿寸法(Φmm)80 繰返し性0.02mg/0.1mg 直線性±0.1mg 最大秤量(g)52/120

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする