D52P30RTDR1JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル台はかり D5000シリーズ オーハウス 11159420

D52P30RTDR1JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル台はかり D5000シリーズ オーハウス 11159420
D52P30RTDR1JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル台はかり D5000シリーズ オーハウス 11159420
D52P30RTDR1JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル台はかり D5000シリーズ オーハウス 11159420
D52P30RTDR1JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル台はかり D5000シリーズ オーハウス 11159420
D52P30RTDR1JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル台はかり D5000シリーズ オーハウス 11159420
D52P30RTDR1JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル台はかり D5000シリーズ オーハウス 11159420

デジタル台はかり D5000シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット
ひょう量(kg)1530
最小表示(g)1、2
計量皿寸法(mm)305×355
内容量1セット注文コード11159420品番D52P30RTDR1JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

耐久性に優れたステンレス製の計量皿
塗装スチール製フレーム
アルミ製のロードセルで構成表示部用ポール標準装備(表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能
ポールを外しての使用も可)見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ)
独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート
RS232標準装備WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)。

ひょう量(kg)1530計量皿寸法(mm)305×355質量(g)11000種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源※標準付属最小表示(g)1、2本体寸法(mm)305×491×574表示形式デジタル繰返し性2/4g(標準偏差)測定モード質量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)直線性±2/4g安定時間(秒)1以内(代表値)材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル、表示部用ポールステンレス、表示部塗装スチールポール長(mm)374
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする