ひょう量(kg)1530計量皿寸法(mm)400×400質量(g)17000種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源※標準付属最小表示(g)1、2本体寸法(mm)400×570×903表示形式デジタル繰返し性2/4g(標準偏差)測定モード質量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)直線性±2/4g安定時間(秒)1以内(代表値)材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル、表示部用ポールステンレス、表示部塗装スチールポール長(mm)704