仕様本体部/マチ拡張仕様/3WAY仕様/本体正面:ネットポケット/側面:ネットポケット、オープンポケット/本体背面/リュックベルト、リュックベルト収納用ポケット、キャスターカバー/天ハンドル/Dパック部(サイズ:40×27×5)/約7L/本体正面:3方開きファスナーポケット、ネットポケット/本体背面:リュックベルト
材質ポリ600Dポリエステル裏PVC(塩ビ)加工
色クロ
質量(g)1850
容量(L)27(36)
寸法(cm)【高さ】55×【横】34×【マチ幅】30
高さ(cm)50
マチ(cm)19(25)
最高高さ(cm)88