本体正面

3WAYトロリーバッグ-コン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11161818 品番15152-03
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
仕様本体部/マチ拡張仕様/3WAY仕様/本体正面:ネットポケット/側面:ネットポケット、オープンポケット/本体背面/リュックベルト、リュックベルト収納用ポケット、キャスターカバー/天ハンドル/Dパック部(サイズ:40×27×5)/約7L/本体正面:3方開きファスナーポケット、ネットポケット/本体背面:リュックベルト 材質ポリ600Dポリエステル裏PVC(塩ビ)加工 コン 質量(g)1850 容量(L)27(36) 寸法(cm)【高さ】55×【横】34×【マチ幅】30 高さ(cm)50 マチ(cm)19(25) 最高高さ(cm)88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする