大型卓上スタンド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11161888 品番DT-G1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

75インチ対応の首振り、高さ調整が可能な大型卓上スタンド。背面に機器収納ボックス取付可能。

仕様●対応ディスプレイインチ:〜75インチ●ディスプレイ積載質量:〜40kg●ディスプレイ取付方式:VESA W:100・200・300・400 H:100~420※別売オプション V6040-HA使用時 VESA 600×400 対応●質量:19.3kg●本体カラー:メタリックダークグレー●高さ調整●左右首振り調整●ゴム脚4個●固定可●RoHS対策品 積載荷重(kg)〜40 対応インチサイズ〜75型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする